AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXGDL370W01 GARDENA LED 22W 2.500lm 3000K CAE BI - GDL370W01

copiacopia
IDEALLUX - IDXGDL370W01 GARDENA LED 22W 2.500lm 3000K CAE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076553035

Codice prodotto

IDXGDL370W01

Cod. produttore

GDL370W01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

20.5 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

113.63 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

100 mm

Diametro esterno:

377 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

48 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio stagno LED per uso esterno IP65D. Base portacablaggio in ABS. Diffusore in metacrilato termoformato.Installazione a plafone/parete. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazione elettronica CAE. 22W. 2500 lm.3000 K