IESS SRL - EAA68108 NVR IP 5MPX IVS CON USCITA HDMI, 8POE - 68108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 8
Con rilevazione di movimento Motion Detection - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071385747
Codice prodotto
EAA68108
Cod. produttore
68108
Produttore
EAA
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
8
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
NVR 5 Mpx linea IVS con uscita HDMI a 1080 p, 8 flussi, 8 porte PoE, Risoluzione 30ips@ 4K,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,720p per canale. Codec H.264/H264p/H265. 2 porte USB. Uscita a monitor HDMI . 1 Hdd installabile. Dimensioni L 300xH52xP249 mm, peso 1Kg. Alimentazione 230 Vca-48Vcc. Assorbimento 5W max senza Hdd.