IESS SRL - EAABEL150DF4 BARRIERA IR 4R-4F INT-EST PORT. 150M+DIS - BEL150DF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075796624
Codice prodotto
EAABEL150DF4
Cod. produttore
BEL150DF4
Produttore
EAA
Barriera da esterno/interno con 4 raggi ad IR attivo. Portata operativa 150 m. Circuito di disqualifica segnale integrato per zone soggette a nebbia intensa. Quadrupli raggi infrarossi configurati in And a coppia (filtro digitale).4 frequenze selezionabili per l?installazione di barriere multiple nello stesso asse. Installabili a parete, palo, oppure inseribili in colonna serie AN con accessorio ANCP2 H 395 x L 105 x P 100, peso 3 kg. Alimentazione da 12. 24 Vcc/ca (raccomandato 12 Vcc), assorbimento 90 mA. Conformita CE. Montaggio in colonna.