AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAACAL204M RIVEL. MARRONE IR RF TENDA X FINESTRE PO - CAL204M

copiacopia
IESS SRL - EAACAL204M RIVEL. MARRONE IR RF TENDA X FINESTRE PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077746320

Codice prodotto

EAACAL204M

Cod. produttore

CAL204M

Produttore

EAA

Rilevatore IR RF a tenda installare tra finestra/porta e scuri/tapparella. Rivelatore IR via radio miniaturizzato. Posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra ecc. Compatibilità con serie FOCUS e GENIO. Sensore PIR DIGITALE ad alta immunità con compensazione in temperatura. Ingresso a morsettiera per contatto tapparella. Ingresso a morsettiera per contatto magnetico. Installazione in posizione verticale o in orizzontale. Lente IR con protezione a tenda verticale con apertura orizzontale del fascio di 15 gradi e di 80 gradi in verticale per il massimo di protezione dell'area della finestra o porta. Alimentazione con batteria litio 3,6Vtipo B36LR61L durata media 4 anni. Dimensioni:H96 - L 35 - P 33,5 mm (posizione verticale).