AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAACALOR SENSORE IR VR C/STAFFA - CALOR

copiacopia
IESS SRL - EAACALOR SENSORE IR VR C/STAFFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Profondità - 39 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021992697

Codice prodotto

EAACALOR

Cod. produttore

CALOR

Produttore

EAA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Profondità:

39 mm

Diametro:

125 mm

- Sensore all’infrarosso passivo con portata operativa 15m - Lente standard (intercambiabile) a 18 settori su 4 piani con protezione dalla luce bianca - Led di controllo - Antenna ad alto rendimento - Il segnale radio è compatibile con apparati FOCUS - GENIO - RIVERRF - HALLEY - BATRF - Batteria al litio B36LR61L - Possibilità di montaggio a parete o ad angolo - Staffa orientabile compresa - Dimensioni Ø 125xP39mm - livello di prestazione I° CEI79-2, B CEI 79-16