IESS SRL - EAAETREIB INTERFACCIA KONNEX CENTRALI ETR-CEM-GENI - ETREIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di interfaccia
Confezione
1 PZ
EAN
7449072023846
Codice prodotto
EAAETREIB
Cod. produttore
ETREIB
Produttore
EAA
Modello:
Modulo di interfaccia
Interfaccia per passaggio di informazioni tra centrali ETR e BUS Konnex.Consente la completa interazione tra le centrali IESS serie ETR - CEM8 - CEM9 - GENIO ed il sistema di automazione basato sullo standard EIB su BUS Konnex e viceversa.ETREIB è composto da una scheda elettronica in grado di realizzare la vera interfaccia fisica.E' dotata di un chiaro e semplice software di programmazione per le associazioni tra i dispositivi del BUS Konnex EIB e quelli delle centrali IESS. L'installazione di ETREIB avviene tramite cavo seriale direttamente all'interno della centrale, dalla quale preleva l'alimentazione.Il modulo permette di accedere dettagliatamente alle informazioni della centrale per ogni ingresso ed uscita e consente la gestione gli eventi e gli stati centrale in modo diretto