IESS SRL - EAAIR8B SENSORE IR PER INCASSO 503 TI.MAGIC BIAN - IR8B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074889808
Codice prodotto
EAAIR8B
Cod. produttore
IR8B
Produttore
EAA
Sensore IR per incasso 503 ti. magic biancoSensore all'infrarosso passivo miniaturizzato da incasso. Installabile in scatole di derivazione tipo 503. Flangia serie Ticino Magic. Design raffinato e ridotte dimensioni. Funzionamento con microprocessore di ultima generazione. Portata operativa 8m. Alimentazione 7-15Vcc. Bassissimo assorbimento: 7mA a riposo fino a soli 8mA in allarme. Conforme alle norme 79/2 grado 2 e 50131 livello 2 Versione di colore Bianco "TICINO MAGIC"