IESS SRL - EAAIS8B INSER BIANCO INDIR ETR+50DINHT+CEM IMQ - IS8B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Sistema radio - no
Inseritore intelligente - sì
Inseritore meccanico - no
Visualizzazione dell'inserimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079764650
Codice prodotto
EAAIS8B
Cod. produttore
IS8B
Produttore
EAA
Inseritore elettronico:
sì
Sistema radio:
no
Inseritore intelligente:
sì
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità. Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485. Indirizzabile mediante Dip-Switch montato a bordo. Munito di Uscita AUX. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Grigio scuro o Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA. IMQ ALLARME II° livello


