AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAK101 CONTATTO MAG. A VISTA TRIPLO BIL. I IMQ. - K101

copiacopia
IESS SRL - EAAK101 CONTATTO MAG. A VISTA TRIPLO BIL. I IMQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075144777

Codice prodotto

EAAK101

Cod. produttore

K101

Produttore

EAA

Contatto magnetico a triplo bilanciamento in contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza. Per installazioni in interno/esterno, adatto su ferro e altri materiali. Campi magnetici concatenati. Distanza funzionale min.-max. 3-17mm. Dimensioni L120 x H26 x P37mm. Connessione a Morsetti. Grado di protezione IP65. Certificazione IMQ-Allarme I° livello U0902 -CEI 79-2, EN50131-2-6: Grado 3 Classe3. Temperatura di funzion.: -5°C / + 50°C. Info: R- G-Z