IESS SRL - EAALKB SNODO PER BASE LKIR PASSAGGIO FILI INTER - LKB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075034634
Codice prodotto
EAALKB
Cod. produttore
LKB
Produttore
EAA
Snodo per montaggio angolato barriere LKIR passaggio fili interno deve essere abbinato al prodotto LKP.Snodo per montaggio angolato barriere LKIR. Passaggio fili interno. Modello per base morsettiera. Composto da 2 snodi base TX-RX. Deve essere abbinato al prodotto LKP Dimensione 32mm. Utilizzo consigliato per modello: LKIR2V2 n. 1 LKB LK504 n. 1 LKB LKIR4V2 n. 1 LKB + n.1 LKP LKIR6V2 n. 1 LKB + n.2 LKP LKIR6V2 n. 1 LKB + n.2 LKP Per LKIR maggiorate n.1 LKB + tanti snodi profilo da utilizzare in base alla lunghezza effettiva della barriera.