IESS SRL - EAALKIR4V2 BARRIERA IR INT/EST 4 RAGGI - LKIR4V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Barriere miniaturizzate all’infrarosso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071227559
Codice prodotto
EAALKIR4V2
Cod. produttore
LKIR4V2
Produttore
EAA
- Barriera IR 4 raggi - Grado di protezione IP55 con morsettiere verso l’alto, IP53 con morsettiere verso il basso - Livello di prestazione I° - Alimentazione 12V +/- 20% - Assorbimenti max TX 42mA RX 35mA - Trasmissione IR di tipo digitale, codifi cata antielusione, ricevitore con 2 moduli autoadattanti per ogni facio IR - Selezioni con ponticelli di sincronismo, cicalino, funzione AND - Morsettiera per alimentazione, tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento - Relè statico protetto da campi magnetici esterni I max. 200 mA@24V ac/dc - Numero fasci 4 - Portata operativa 6 - 12 mt - Apertura fascia 1 mt alla massima portata - Dimensioni L 33 x P 23 x H 1130 mm - Peso 540 g - Temperatura da - 10 a + 45° C garantiti dal costruttore, 93 % UR


