IESS SRL - EAAMDGSMI MODULO GSM/GPRS X GENIO E COMP ANT INT - MDGSMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Connessione radio (GSM) - sì
Con custodia - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termianli gsm per centrali compatibili
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073903253
Codice prodotto
EAAMDGSMI
Cod. produttore
MDGSMI
Produttore
EAA
Connessione radio (GSM):
sì
Con custodia:
no
Modulo GSM/GPRS dotato di antenna interna. Modulo Combinatore GSM / GPRS Quadri-band per centrali della serie Genio e compatibili. Connessione da e verso la centrale via GSM. Antenna integrata da fissare all’interno delle centrali serie Genio e compatibili. Invio di SMS e di messaggi di allarme vocali. Ascolto ambientale da remoto. Controllo della centrale collegata via telefono fisso o cellulare. Alimentazione: 12Vcc. Assorbimento: 11mA a riposo. 110mA max in trasmissione in fonia . 220mA max in trasmissione in GPRS. Antenna collegata al modulo con un cavo non prolungabile. Dimensioni: L 63 x H 48 x P 14 mm - Peso: 30 g