AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAMEREL24 ACCESSORIO CENTRALE MEC SCHEDA 4 RELE - MEREL24

copiacopia
IESS SRL - EAAMEREL24 ACCESSORIO CENTRALE MEC SCHEDA 4 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076382222

Codice prodotto

EAAMEREL24

Cod. produttore

MEREL24

Produttore

EAA

Accessorio centrale MEC scheda espansioneScheda a 4 relè da collegare alle centrali serie MEC Questo modulo permette alla centrale, qualora ne sia necessario l'utilizzo, di gestire ulteriori 4 uscite a relè, riportando sui morsetti i relativi contatti Collegando il modulo alla centrale senza intervenire sulla programmazione (default), tutti i 4 relè presenti sul modulo si attiveranno su evento INCENDIO Accedendo invece all'area di programmazione preposta a LIVELLO 3, sarà possibile per ognuna delle uscite programmarne l'intervento a seconda dell'evento desiderato Alimentazione 24Vcc da centrale Assorbimento 40mA Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 in abbinamento al sistema MEC