IESS SRL - EAAPRV1ENIP PULSANTE ROTTURA VETRO X ESTERNO (EN54-1 - PRV1ENIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071227818
Codice prodotto
EAAPRV1ENIP
Cod. produttore
PRV1ENIP
Produttore
EAA
Pulsante a rottura vetro da esterno IP67 (EN54-11)Pulsante da esterno destinato all'utilizzo con centrali antincendio convenzionali Pulsante manuale a rottura vetro Contenitore termoplastico di colore rosso 1 contatto in scambio NA-NC Chiavetta di apertura e reset in dotazione Dimensione L 113 x H 87 x P 59 mm Grado di protezione IP66 Alimentazione 9-30 Vcc Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN 54-11