IESS SRL - EAARFCH4 RIVELATORE CABLATO/VR GAS METANO - RFCH4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071547343
Codice prodotto
EAARFCH4
Cod. produttore
RFCH4
Produttore
EAA
Rivelatore cablato/VR gas METANO, 230Vca-12VccRivelatore cablato/via radio di Gas METANO per uso civile a semiconduttore Rileva concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività) Dotato di uscita a rele' Uscita radio compatibile con sistemi Focus con supervisione periodica ogni ora, trasmissioni digitali su frequenze per apparati LPD, led di segnalazione per alimentazione, guasto e allarme e buzzer interno Dimensioni L 150 x H 90 x P 52mm Assorbimento a 230Vac 15mA (a riposo) 14mA (in allarme), 12Vcc 100mA (a riposo) 95mA (in allarme) Alimentazione 230Vca o 12Vcc