IESS SRL - EAARIVERRF CONCENTRATORE SERIALE 8ING WIRELESS - RIVERRF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di interfaccia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori Compatibili
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449079731096
Codice prodotto
EAARIVERRF
Cod. produttore
RIVERRF
Produttore
EAA
Modello:
Modulo di interfaccia
Concentratore radio con interfaccia per linea seriale RS485. Gestione di tutti gli apparati del sistema FOCUS - GENIO. Portata radio 80 metri in campo aperto per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali . 50 metri in campoaperto per trasmissioni da telecomandi. Gestisce 6 dispositivi radio in modalità ETR. Gestisce 8 dispositivi radio in modalità CEM - GENIO. Abbinata a centrali ETR dispone di 4 uscite OC non programmabili per diagnostica e 4 uscite OC abbinabili ad eventi o telecomandabili. Abbinata a centrali Serie CEM - GENIO dispone di 8 uscite OC abbinabili ad eventi o telecomandabili. Predisposto per interfacciamento con scheda relè tipo ETRREL4 - ETRREL - IP9REL. Contenitore plastico in ABS con microswitch antiapertura del coperchio. Dimensioni L 120 x H 37 x P 43 mm. Peso 100 g. Temperatura di funzionamento -10° / +50°C - 93% U.R. Alimentazione 12Vcc (da 7,5 a 15V). Assorbimento 30 mA in stand buy, 45 mA massimi con allarme da tutti i sensori radio e nessuna uscita collegata. Compatibile con serie CEM - ETR - GENIO


