IESS SRL - EAATWISTER485 SENSORE TRIPLA TECNOLOGIA DA EST. RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 95 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
7449077960023
Codice prodotto
EAATWISTER485
Cod. produttore
TWISTER485
Produttore
EAA
Area di copertura:
95 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
26 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
167 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
75 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


