IESS SRL - EAATWISTERRFV SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA VIA RADIO DA E - TWISTERRFV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 95 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
7449078063334
Codice prodotto
EAATWISTERRFV
Cod. produttore
TWISTERRFV
Produttore
EAA
Area di copertura:
95 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
15 mA
Tensione di esercizio:
7.2...7.2 V
Altezza:
167 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
75 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


