I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1281.015.0 PALO CONIC.INTER.FE.D=60 H=7800 C/PORT.T - 3.1281.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Superficie - Verniciato
Traversa - Nessuno
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550073443
Codice prodotto
IGZ3.1281.015.0
Cod. produttore
3.1281.015.0
Produttore
IGZ
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Superficie:
Verniciato
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
no
Palo conico H 7800mm D 138-60mm. Palo conico interrato realizzato in acciaio zincato a caldo 65 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070), ha diametro di base138 mm e di testa 60 mm, spessore 3 mm e lunghezza7800 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x65 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggiodella morsettiera a due fusibili (cod. 1862). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 0227); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Internamente al palo è presente un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. Esso è costituito da un tondino metallico di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 40x21 mm, saldato ad altezza di circa 996 mm dal terreno. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.


