I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1344.015.0 PALO C/PIASTRA IN FE.D=101,6 SP=3 H=5000 - 3.1344.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Superficie - Verniciato
Traversa - Nessuno
Con piastra di base - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022627017
Codice prodotto
IGZ3.1344.015.0
Cod. produttore
3.1344.015.0
Produttore
IGZ
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Superficie:
Verniciato
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
sì
Palo con piastra L=5000 D = 102 mm. Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura nero bucciato. Il palo è costituito da un unico tubosaldato sottoposto a calandratura e saldatura; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe 360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 5000 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862). La portella è realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12.


