I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1521.015.0 PALO C/PIAS.FE.D121 SP3 H6000 POR.FIL.CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 120 mm
Colore - Grigio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8025550220458
Codice prodotto
IGZ3.1521.015.0
Cod. produttore
3.1521.015.0
Produttore
IGZ
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
120 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivotrattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio/nero). Il palo è costituito da un unico tubo saldato conall’estremità superiore un codolo cilindrico ø102mm L=106mm; è in acciaio EN10025S235JR (ex Fe360 UNI7070), ha diametro 120mm, spessore 3 mm e altezza 6000 mm. L'asola per la portella è dimensiona a 410x95 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno,idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili (cod. 1865/1863). Il palo permette l'installazione dimorsettiere italiane/francesi/spagnole, inglesi (con adattatore in legno da ordinare separatamente) e tedesce/svizzere (con guida DINda ordinare separatamente). Portella realizzata a filo, in fusione di alluminio; ad essa è correlata la relativa chiave, triangolare grande(9 mm lato chiave) per portella (cod. 0246). La chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante che si adattaalle irregolarità superficiali del palo. La portella è montata per mezzo di una contropiastra, fissata all'interno al palo tramite saldaturaa punti. Internamente al palo è saldato un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. Esso è costituito da un tondinometallico, di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 40x26 mm. La piastra di ancoraggio per il supporto del palo è inacciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070) zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5); hageometria quadrata, con 4 smussi 40x45°, dimensioni 400x400 mm e spessore 20 mm. Le 4 asole di dimensione 67x30 mm, coninterasse di 300x300 mm, permettono il passaggio dei tirafondi di fissaggio. Il palo è assicurato alla piastra tramite saldatura allabase, inoltre 4 alette di rinforzo sono saldate intorno ad esso.; I tirafondi in acciaio, lunghi 500 mm e con diametro 24 mm, sonobloccati tramite viterie in acciaio. Colore: Grigio.