I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5030.701.0 LAMP.APPL.BOS D=426 CON 80 LED NEUTRAL W - 3.5030.701.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550364381
Codice prodotto
IGZ3.5030.701.0
Cod. produttore
3.5030.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP40
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
426 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
125 mm