I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5193.715.0 IPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED WARM WHITE DA - 3.5193.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4100 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550463350
Codice prodotto
IGZ3.5193.715.0
Cod. produttore
3.5193.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4100 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
50 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
640 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
247 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



