AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6154.015.0 BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L=900 PAL - 3.6154.015.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550356041

Codice prodotto

IGZ3.6154.015.0

Cod. produttore

3.6154.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Braccio ø102mm Lunghezza 900mm. tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.