AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6182.004.0 SCHERMO CILINDRICO ALL.D=108 H=163 PER W

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6182.004.0 SCHERMO CILINDRICO ALL.D=108 H=163 PER W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550453580

Codice prodotto

IGZ3.6182.004.0

Cod. produttore

3.6182.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

108 mm

Altezza / Profondità:

163 mm

Schermo cilindrico Woody per ottica spot - per versioni Miniwoody con LED COB. Realizzato in alluminio con trattamento superificiale di verniciatura nera testurizzata. Lo schermo cilindrico viene fissato alla cornice esterna del Miniwoody tramite appositi supporti compresi nell'imballo. Dimensioni (mm): ø108.