AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6188.012.0 RIFLET.FLOOD D=200 H=91 ALL.BRILL.X MAXI

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6188.012.0 RIFLET.FLOOD D=200 H=91 ALL.BRILL.X MAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550453641

Codice prodotto

IGZ3.6188.012.0

Cod. produttore

3.6188.012.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

201 mm

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

92 mm

MaxiWoody - Riflettore OPTI BEAM intercambiabile per MaxiWoody Compact Led COB ­ ottica flood 30°. Riflettore OPTI BEAM intercambiabile in alluminio superpuro 99,93% brillantatato completo di falda in lamiera d'acciaio elettrozincata e verniciata in colore nero, per MaxiWoody Compact Led COB ­ ottica flood 30°. Dimensioni (mm): ø201x92. Colore: Alluminio (12).