AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6796.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE C/EMERG.D=80 - 3.6796.724.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6796.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE C/EMERG.D=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5250 lm

  • Max prestazioni del sistema - 42 W

  • Colore del corpo - Altri

  • Lunghezza - 1910 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550480029

Codice prodotto

IGZ3.6796.724.0

Cod. produttore

3.6796.724.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5250 lm

Max prestazioni del sistema:

42 W

Colore del corpo:

Altri

Lunghezza:

1910 mm

Diametro:

80 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato contrattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consentel'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senzauso di utensili. Predisposto per luce in emergenza - autonomia 3 ore. Dimensioni (mm): ø80x1910. Colore: Trasparente incolore (24). LED 36W 5250lm - valori della sorgente luminosa. 42W 4253lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 101lm/W. Warm 3000K CRI 80. Driver Elettronico incluso. Ottica: GL - Luce generale. Orientabilità: Fisso.