AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ADT3.713.0 TYPHA 1,7W LED NEUT.WHITE H=1000 C/CAV.3 - 3.ADT3.713.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078550360

Codice prodotto

IGZ3.ADT3.713.0

Cod. produttore

3.ADT3.713.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

1000 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

50 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro:

15 mm

Classe di protezione:

III

Sistema di illuminazione a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED. Costituito da corpo porta led, schermo diffusore. Corpo inferiore realizzato in acciaio Inox AISI316. Completo di circuito Led di potenza da 1,7W Neutral White e ottica con lente in materiale plastico Spot, contenuti all'interno del corpo in acciaio inox. Elemento diffusore realizzato con doppio tubolare (interno in metacrilato, esterno in policarbonato) con trattamento anti-UV, di diametro esterno D=15mm, H=1000mm. Lo schermo diffusore è installato al corpo porta-led tramite apposita sede fornita di guarnizione e grano di fissaggio. Fornito di cavo uscente multipolare L=3000mm. Viteria esterna in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Prodotto fornito di rosetta e contro-dado per fissaggio su piastra con fori di diametro 23mm. Per istallazione multipla disponibile apposita base di supporto da ordinare separatamente. Il prodotto necessita di alimentatore elettronico da ordinare separatamente (500mA). LED 1.7W, 50lm. Efficienza luminosa (lm/W): 33. Neutral 4000K CRI80. Ottica: D - Luce diffusa. Colore: Acciaio.