AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BD36.701.0 IPRO PICC.C/9 LED NEUTRAL WHITE MEDIUM ( - 3.BD36.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550216086

Codice prodotto

IGZ3.BD36.701.0

Cod. produttore

3.BD36.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

170 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Adatto per numero di lampade:

9

Larghezza:

132 mm

Lunghezza:

132 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore flood 9x1W LED neutral white. Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Neutral White (4.200 °K) e lenti per distribuzione flood. L’apparecchio è costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (colore grigio RAL 9007) o liquida texturizzata (colore bianco RAL 9016) ad elevata resistenzaagli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato trasparente, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza inacciaio zincato. All'interno del vano ottico è posizionato il circuito completo di 9 LED di potenza e relative lenti in materiale plastico. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. L’apparecchio è predisposto per il cablaggio passante tramite due pressacavi (PG11), realizzati in ottone nichelato , idonei per l’ingresso cavi di diametro compreso tra 6,5 e 11 mm. IL collegamento, dalla rete elettrica al gruppo componenti, avviene tramite morsettiera a 3 poli con sistema ad innesto rapido. iPro è orintabile rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Vari accessori disponibili:visiera, alette direzionali, vetri rifrattori, vetri diffondenti prismatici e filtri colorati con possibilità di applicazione in coppia. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.