AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BG38.715.0 IPRO GRAN.C/25 LED WARM WHITE MEDIUM (20 - 3.BG38.715.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550328918

Codice prodotto

IGZ3.BG38.715.0

Cod. produttore

3.BG38.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2280 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

244 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

27...27 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

192 mm

Lunghezza:

192 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Warm White e lenti per distribuzioneflood (F). L’apparecchio è costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e corniceanteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (colore grigio RAL 9007) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcicotemprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due vitiimperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. All'interno del vano ottico è posizionato il circuitocompleto di LED di potenza e relative lenti in materiale plastico PMMA. Vano porta componenti, ricavato nella parte posterioredell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastraremovibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriorerealizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo disicurezza. iPro è orientabile rispetto all’orizzontale (+95°/ ­5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sullaquale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Variaccessori disponibili: cornice porta accessori, visiera, alette direzionali, vetri rifrattori, diffusori e filtri colorati con possibilità diapplicazione in coppia, griglia di protezione, staffa a "L"per cornicioni. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Lecaratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. LED 27W 2280lm Warm 3000K CRI 80.Gruppo Elettronico incluso. Ottica: F - Flood 34°. Orientabilità:Direzionale. Materiale: Alluminio.