I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BH15.715.0 LINEAL.MINI APPL.6 LED 200MA 24V WARM WH - 3.BH15.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8025550328475
Codice prodotto
IGZ3.BH15.715.0
Cod. produttore
3.BH15.715.0
Produttore
IGZ
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a plafone eparete. Costituito da corpo e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo in alluminio estruso, con testate diestremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agentiatmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore3mm fissato con silicone.Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White 3100K con circuito elettronico 24Vdc (alimentatore da ordinareseparatamente); Driver 24V intelligente che permette l'emissione del flusso luminoso costante al variare della tensione d'ingresso (da 30Vdc a 16Vdc). Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Washer. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi allenorme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 528x37x38. Colore: Grigio (15). LED 3,6W 360lm - valori della sorgente luminosa. 4,2W 196lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 46lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: Wall Grazing. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio estruso.



