I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ93.715.0 IPRO MICRO C/STAF.1 LED WARM WHITE SUPER - 3.BJ93.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
iPro micro
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550346622
Codice prodotto
IGZ3.BJ93.715.0
Cod. produttore
3.BJ93.715.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
77 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
2.2...2.2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
51 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no