AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ94.701.0 IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED NEUTRAL WHITE - 3.BJ94.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550346639

Codice prodotto

IGZ3.BJ94.701.0

Cod. produttore

3.BJ94.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Regolabile:

Girevole
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

390 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

56 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

4.7...4.7 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

51 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica spot. Installazione apavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffaorientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezzasodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggioorientabile in alluminio verniciato; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma nero completo dimuffola antitraspirazione L=300mm; Circuito elettronico con led di colore neutral white e ottica con lente in materiale termoplastico(metacrilato); alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max 500mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inoxA2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 51x51x56. LED 4,7W 390lm - valori della sorgente luminosa. 4,7W 226lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 48lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico non fornito. Ottica: M - Medium 18°. Orientabilità: Direzionale.