AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ97.715.0 IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED WARM WHITE SPO - 3.BJ97.715.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550346707

Codice prodotto

IGZ3.BJ97.715.0

Cod. produttore

3.BJ97.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

360 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

56 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

4.7...4.7 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

51 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica spot e cilindro esternoper la pulizia del fascio luminoso. Installazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio ècostituito da vano ottico, tappo posteriore e staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega dialluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia)ad elevata resistenza agliagenti atmosferici ed ai raggi UV; Cilindro anteriore in metacrilato, verniciato di colore nero, siliconato al vano ottico. Staffa difissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma nerocompleto di muffola antitraspirazione L=300mm; Circuito elettronico con led di colore warm white e ottica con lente in materialetermoplastico (metacrilato); alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max 500mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono inacciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 51x51x56. Colore: Grigio (15). LED 4,7W 360lm - valori della sorgente luminosa. 4,7W 161lm - valori di sistema i. Efficienzaluminosa (valore di sistema): 34lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico non fornito. Ottica: M - Medium 16°. Orientabilità: Direzionale.