AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK08.701.0 IPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED NEUT.WHITE LA - 3.BK08.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550346912

Codice prodotto

IGZ3.BK08.701.0

Cod. produttore

3.BK08.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP66

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

51 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

51 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

161 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica lama di luce Up/Down. Istallazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L’apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; iastra a parete in acciaio inox Aisi 304. Doppia ottica lama di luce con lenti in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconate al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore neutral white; completo di alimentatore elettronico integrato Vin 100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C.