I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK13.715.0 IPRO MICRO UP/DOWN C/3 LED WARM WHITE LA - 3.BK13.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8025550347025
Codice prodotto
IGZ3.BK13.715.0
Cod. produttore
3.BK13.715.0
Produttore
IGZ
Applique Up/Down per esterni - (3W) 270lm (up) 1,5W 140 lm (down) - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Lama di luce (Up) + Wide Flood (Down). Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica lama di luce (up) + wide flood (down). Istallazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L’apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; piastra a parete inacciaio inox Aisi 304. Ottica lama di luce con lente in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconate al vano ottico (Up light); Ottica wide flood con vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, spessore 4mm, siliconato al vanoottico (Down light); fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore warm white; riflettore interno in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione per l'ottica wide flood; completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C.



