AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK22.701.0 IPRO MINI C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE ELLI - 3.BK22.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550347193

Codice prodotto

IGZ3.BK22.701.0

Cod. produttore

3.BK22.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

111 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

4.7...4.7 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza:

81 mm

Lunghezza:

81 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica ellittica longitudinale. Istallazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavoPG11 in ottone nichelato, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm2. Circuito elettronico con led di colore neutral white, ottiche con lente in materiale termoplastico (metacrilato) e schermo rifrattore interno in PMMA per la distribuzione ellittica del flusso luminoso. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C.