I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK22.715.0 IPRO MINI C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE ELLI - 3.BK22.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550347209
Codice prodotto
IGZ3.BK22.715.0
Cod. produttore
3.BK22.715.0
Produttore
IGZ
Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica ellittica longitudinale. Installazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetrodi sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nichelato, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm². Circuito elettronico con led di colore neutral white, ottichecon lente in materiale termoplastico (metacrilato) e schermo rifrattore interno in PMMA per la distribuzione ellittica del flusso luminoso. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Installazione a pavimento, parete, soffitto tramite apposta staffa. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. LED 4.7 W, 400 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 41. 4000K CRI80. Ottica: Ellittica Longitudinale. Orientabilità: direzionale. Gruppo elettronico incluso.



