I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK32.701.0 IPRO MINI APPLIQ.C/3 LED WARM WHITE FLOO - 3.BK32.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8025550347391
Codice prodotto
IGZ3.BK32.701.0
Cod. produttore
3.BK32.701.0
Produttore
IGZ
Applique per esterni - 4,7W 350 lm - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Flood. Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica flood. Istallazione a parete tramite apposita basetta. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e basetta per fissaggio a parete. Vano ottico, tappo superiroe e basetta realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm2. Circuito elettronico con led di colore warm white, ottiche con lente in materiale termoplastico (metacrilato) ed anello multigroove in policarbonato nero per confort visivo. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80):>100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C.



