I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK34.701.0 IPRO MINI PLAFONE C/3 LED WARM WHITE FLO - 3.BK34.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK07
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550347438
Codice prodotto
IGZ3.BK34.701.0
Cod. produttore
3.BK34.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
81 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
81 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
96 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



