I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU83.704.0 WOODY C/BAST.E LED WARM WHITE SPOT - 3.BU83.704.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550430680
Codice prodotto
IGZ3.BU83.704.0
Cod. produttore
3.BU83.704.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1900 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
140 mm
Altezza / Profondità:
230 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



