I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV97.715.0 PLATEA PRO MEDIO TA25 36LED RGBW DMX-RDM - 3.BV97.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550644971
Codice prodotto
IGZ3.BV97.715.0
Cod. produttore
3.BV97.715.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
195 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Colore della luce:
RGBW
Larghezza:
459 mm
Lunghezza:
276 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



