I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW21.715.0 LINEAL.MINI INC.12LED W/W 350MA 24V L=10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550462360
Codice prodotto
IGZ3.BW21.715.0
Cod. produttore
3.BW21.715.0
Produttore
IGZ
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici Warm White, ottica WallWasher. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo e controcassa per l’installazione da ordinareseparatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche.Processo di verniciatura con pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivosuperficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilicaliquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Box inferiore per il cablaggio in PPS(polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente, spessore 8mm, fissato con silicone.Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White con circuito elettronico 24Vdc (alimentatore da ordinareseparatamente). Driver 24V intelligente che permette l'emissione del flusso luminoso costante al variare della tensione d'ingresso (da30Vdc a 16Vdc). Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione WallWasher. Il box inferiore è fornito di due pressacavi PG11 in ottone nichelato per cablaggio passante, idonei per cavi Ø6,5÷11mm.Per il fissaggio del vano ottico alla controcassa o controsoffitto il prodotto è dotato di un sistema ad aggancio rapido tramite chiavi atesta esagonale. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Tutte le vitiesterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 eparticolari. Dimensioni (mm): 1080x55x74. Colore: Grigio (15). LED 13W 1130lm - valori della sorgente luminosa. 14W 630lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 45lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornitoOttica: Wall Grazing. Orientabilità: Fisso.