AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW29.715.0 LINEAL.MIN.INC.18LED W/W 350MA 24V L1609 - 3.BW29.715.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550462445

Codice prodotto

IGZ3.BW29.715.0

Cod. produttore

3.BW29.715.0

Produttore

IGZ

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici Warm white, ottica floodcon vetro antiscivolo. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo e controcassa per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizionisiliconiche. Processo di verniciatura con pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura(strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primere vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Box inferiore per ilcablaggio in PPS (polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro antiscivolo (conforme alla classeR12 secondo la norma DIN 51130), spessore 8mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore WarmWhite con circuito elettronico 24Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Driver 24V intelligente che permette l'emissione delflusso luminoso costante al variare della tensione d'ingresso (da 30Vdca 16Vdc). Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico(metacrilato) per illuminazione Flood. Il box inferiore è fornito di due pressacavi PG11 in ottone nichelato per cablaggio passante,idonei per cavi Ø6,5÷11mm. Per il fissaggio del vano ottico alla controcassa o controsoffitto il prodotto è dotato di un sistema adaggancio rapido tramite chiavi a testa esagonale. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinareseparatamente. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformialle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1609x55x74. Colore: Grigio (15). LED 20W 1700lm - valori della sorgente luminosa. 20,8W 680lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 32lm/W. Warm 3000K CRI 80Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: F - Flood 46°. Orientabilità: Fisso.