I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW32.715.0 LINEAL.MIN.IN.12LED N/W 350MA 48V DALI 1 - 3.BW32.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 14.1 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Grigio
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550481361
Codice prodotto
IGZ3.BW32.715.0
Cod. produttore
3.BW32.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
14.1 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1180 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
94 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
55 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1080 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



