I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW47.715.0 LINEAL.MINI IN.18LED W/W 350MA 48V DALI - 3.BW47.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1620 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550481514
Codice prodotto
IGZ3.BW47.715.0
Cod. produttore
3.BW47.715.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1620 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
48...48 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
94 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Larghezza:
55 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1609 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



