I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW76.715.0 IWAY D=170 CON 16 LED NEUTRAL WHITE H=61 - 3.BW76.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 610 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072993682
Codice prodotto
IGZ3.BW76.715.0
Cod. produttore
3.BW76.715.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
610 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1850 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Diametro:
170 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II