I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ61.000.0 CINGHIA PER FISSAGGIO iPRO PICCOLO SU RA - 3.BZ61.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 120 mm
Diametro - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550220991
Codice prodotto
IGZ3.BZ61.000.0
Cod. produttore
3.BZ61.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
120 mm
Diametro:
40 mm
Cinghia per applicazione su rami D=40÷120 mm.


