I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI8.015.0 BASETTA APPLIQUE X IPRO CORPO PICCOLO C/ - 3.BZI8.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550363117
Codice prodotto
IGZ3.BZI8.015.0
Cod. produttore
3.BZI8.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Basetta accessorio per installazione a parete dei proiettori iPro corpo Piccolo. L'accessorio è realizzato in pressofusione in lega di alluminio sottoposto a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Installazione in abbinamento al proiettore iPro corpo piccolo dal quale deve essere tolta l'appostita staffa . Colore: Grigio.


