AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP6.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=552 X PALO D=102 - 3.BZP6.015.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550360802

Codice prodotto

IGZ3.BZP6.015.0

Cod. produttore

3.BZP6.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Tubolare in acciaio zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Colore: Grigio